Campa - Keramos radiateur vertical - 1100 watts - Blanc ardoise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 41 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
à huile/fluide - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700050477
Réf. Sonepar
00052005047
Réf. Fournisseur
K202223
Réf. Commerciale
Campa
modèle
autre
capacité de chauffage
1000 W
poids
41 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
451 mm
hauteur
1546 mm
profondeur
128 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Kéramos radiateur vertical - 1100 watts - Blanc ardoise
Les Atouts de l'article:
Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Ces radiateurs valorisent les extraordinaires qualités décoratives et thermiques de la céramique haute performance