Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Campa - Nat select 3.0 blanc 1500W h

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 32.5 kg

  • largeur - 1122 mm

  • hauteur - 589 mm

  • profondeur - 128 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680012823

Réf. Sonepar

00052002284

Réf. Fournisseur

NASD15HBCL

Réf. Commerciale

Campa

capacité de chauffage

1500 W

poids

32.5 kg

largeur

1122 mm

hauteur

589 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1500W Blanc de Lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive

Les Atouts de l'article :

; NATURAY SELECT 3.0 Horizontal 1500W Blanc de Lave Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive