Campa - Nat ultime etroit grei 1100W vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1100 W
poids - 24 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680143336
Réf. Sonepar
00052014333
Réf. Fournisseur
NTEC11VGREI
Réf. Commerciale
Campa
modèle
autre
capacité de chauffage
1100 W
poids
24 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
autre
largeur
451 mm
hauteur
1246 mm
profondeur
128 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
NATURAY ULTIME Etroit Vertical 1100W Greige Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Ultime est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Ultime est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
L'élégance brut d'un radiateur design en pierre de lave naturelle