En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Campa - Naturay select brut 1500W vertical

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 32.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680143404

Réf. Sonepar

00052014340

Réf. Fournisseur

NASC15VBRUT

Réf. Commerciale

Campa

modèle

autre

capacité de chauffage

1500 W

poids

32.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

anthracite

largeur

589 mm

hauteur

1122 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Non

avec détecteur de présence

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

NATURAY SELECT Vertical 1500W brut. Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Sélect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

L'élégance brute d'un radiateur design en pierre de lave naturelle