Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Campa - Naturay ultime grei 2000W horizontal

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 41.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680143251

Réf. Sonepar

00052014325

Réf. Fournisseur

NATC20HGREI

Réf. Commerciale

Campa

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

41.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

autre

largeur

1122 mm

hauteur

714 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

NATURAY ULTIME Horizontal 2000W Greige Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Ultime est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Naturay Ultime est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

L'élégance brut d'un radiateur design en pierre de lave naturelle