fin de vie

Campa - Paseo bain 3.0 blanc 1200W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 690 mm

  • profondeur - 190 mm

  • poids - 18.5 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680015879

Réf. Sonepar

00052002597

Réf. Fournisseur

ISED12BCPB

Réf. Commerciale

Campa

couleur

blanc

largeur

400 mm

hauteur

690 mm

profondeur

190 mm

poids

18.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

PASEO BAIN 3.0 BLANC 1200W

Les Atouts de l'article:

Une façade acier aux angles adoucis et une soufflerie invisible pour associer élégance te efficacité Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Une façade acier aux angles adoucis et une soufflerie invisible pour associer élégance te efficacité Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

L'élégance et la compacité pour le confort de la salle de bains