Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Campa - Ravil 3.0 blanc 750W h

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 7 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680013325

Réf. Sonepar

00052002318

Réf. Fournisseur

RAVD08HBCCB

Réf. Commerciale

Campa

modèle

standard

capacité de chauffage

750 W

poids

7 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

450 mm

hauteur

500 mm

profondeur

125 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

RAVIL 3.0 Horizontal 750W Blanc Satiné Radiateur rayonnant à chaleur douce à façade acier