Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Campa - Select 3.0 lys blanc 1000W h

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 17 kg

  • largeur - 820 mm

  • hauteur - 565 mm

  • profondeur - 121 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680012380

Réf. Sonepar

00052002157

Réf. Fournisseur

CMSD10HBCCB

Réf. Commerciale

Campa

capacité de chauffage

1000 W

poids

17 kg

largeur

820 mm

hauteur

565 mm

profondeur

121 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive

Les Atouts de l'article :

; CAMPAVER SELECT 3.0 Horizontal 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive