Campa - Ultime 3.0 lys blanc 1000W v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 17 kg
largeur - 565 mm
hauteur - 820 mm
profondeur - 121 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680012038
Réf. Sonepar
00052002184
Réf. Fournisseur
CMUD10VBCCB
Réf. Commerciale
Campa
capacité de chauffage
1000 W
poids
17 kg
largeur
565 mm
hauteur
820 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
CAMPAVER ULTIME 3.0 Vertical 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Les Atouts de l'article :
; CAMPAVER ULTIME 3.0 Vertical 1000W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive