Campa - Ultime 3.0 lys blanc 1500W v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 22.6 kg
largeur - 565 mm
hauteur - 1098 mm
profondeur - 121 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680012120
Réf. Sonepar
00052002202
Réf. Fournisseur
CMUD15VBCCB
Réf. Commerciale
Campa
capacité de chauffage
1500 W
poids
22.6 kg
largeur
565 mm
hauteur
1098 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
CAMPAVER ULTIME 3.0 Vertical 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Les Atouts de l'article :
; CAMPAVER ULTIME 3.0 Vertical 1500W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive