Carlo Gavazzi - Afficheur 4DGT-Mesure: CA,CC-Variables: V, A- 90 à 250Vca/Vcc - LDM40HSXH0XXXXX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
varmètre - Non
compte-tours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE LDM40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956039559
Réf. Sonepar
00158000452
Réf. Fournisseur
LDM40HSXH0XXXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
Les Atouts de la gamme:
Indicateur/contrôleur numérique de tableau à microprocesseur, affichage LED à 4 chiffres, indicateur et contrôleur pour mesures de courant et tension. Gammes de mesure et fonctions aisément programmables par clavier. LDM40 comprend des fonctions de mémorisation min. et max. et mot de passe à deux niveaux de protection. Une sortie analogique et port série RS485 disponible sur demande. Boîtier pour montage sur panneau avec indice de protection face avant : IP65.