Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Carlo Gavazzi - Alimentation 1ph 240W 24Vcc

Carlo Gavazzi - Alimentation 1ph 240W 24Vcc

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 23.76...24.24 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 210...375 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8032973920650

Réf. Sonepar

00158353084

Réf. Fournisseur

SPD242401B

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

23.76...24.24 V

courant de sortie max. 1

10 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

115...230 V

tension d'alimentation assignée CC

210...375 V

2e tension de sortie

0...0 V

3e tension de sortie

0...0 V

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

115...230 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

35 VA

puissance dissipée

240 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

fiche

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

0

largeur d'encastrement

83.5 mm

hauteur d'encastrement

143.5 mm

montage direct possible

Oui

largeur

83.5 mm

hauteur

143.5 mm

profondeur

123.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau a

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

1

Alimentation 1ph 240W 24Vcc