Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Carlo Gavazzi - Alimentation 3ph 240W 48Vcc

Carlo Gavazzi - Alimentation 3ph 240W 48Vcc

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 47.52...48.48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...500 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 480...820 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8032973926355

Réf. Sonepar

00158015217

Réf. Fournisseur

SPD482403

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

47.52...48.48 V

courant de sortie max. 1

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

400...500 V

tension d'alimentation assignée CC

480...820 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

400...5000 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

24 VA

puissance dissipée

240 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

89 mm

hauteur d'encastrement

123.6 mm

montage direct possible

Oui

largeur

89 mm

hauteur

123.6 mm

profondeur

117.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau a

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

1

Alimentation 3ph 240W 48Vcc