fin de vie

Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage compacte 75W 12Vcc standard rail DIN - SPDE12751

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Alimentation a decoupage compacte 75W 12Vcc standard rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...14 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035436691

Réf. Sonepar

00158543669

Réf. Fournisseur

SPDE12751

Marque

Carlo Gavazzi

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...14 V

courant de sortie max. 1:

6.3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...370 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.3 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

75 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

2

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

32 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

87.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation à découpage compacte 75W 12Vcc standard rail DIN - Protection contre les courts-circuits de sortie, les surintensités, les surtensions et les surchauffes

Les Atouts de la gamme:

La série d’alimentation SPDE à montage sur rail DIN englobe des performances élevées avec une empreinte extrêmement compacte. Les puissances nominales vont de 75 W à 480 W avec une sortie de 12, 24 et 48 VCC. Le SPDE atteint une efficacité de fonctionnement élevée allant jusqu'à 94 % à 230 VCA. Des caractéristiques telles que le relais de sortie CC ok (pour les modèles SPDE..R) et les fonctions de protection intégrées garantissent un haut degré de fiabilité pendant le fonctionnement.Applications : Installations avec espace de panneau limité, équipements industriels, machines.Fonctions principales :• Protection contre les courts-circuits de sortie, les surintensités, les surtensions et les surchauffes• Indication de relais CC OK (seulement dans les modèles SPDE..R)• PFC actif intégré (seulement dans les modèles SPDE..R)