Carlo Gavazzi - Alimentation modulaire 4DIN 100W 12VCC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...13 V
courant de sortie max. 1 - 7.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...350 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035433690
Réf. Sonepar
00158543369
Réf. Fournisseur
SPMA121001
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
12...13 V
courant de sortie max. 1
7.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...350 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
7.1 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
0.5 VA
puissance dissipée
85.2 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
70
largeur d'encastrement
70 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
montage direct possible
Oui
largeur
70 mm
hauteur
91 mm
profondeur
63 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Alimentation modulaire 4DIN 100W 12VCC