Carlo Gavazzi - Alimentation UPS 24Vcc 120W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 22...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...277 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130186223
Réf. Sonepar
00158018622
Réf. Fournisseur
SPUBC24120
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
22...28.8 V
courant de sortie max. 1
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
115...277 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
115...277 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
17 VA
puissance dissipée
120 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
65 mm
hauteur d'encastrement
115 mm
montage direct possible
Oui
largeur
65 mm
hauteur
115 mm
profondeur
135 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau a
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Alimentation UPS 24Vcc 120W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de Batteries pour UPS