fin de vie

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac sur TI rapport 5A RS485+impul MID façade - EM21072DAV53HOSPFBP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac sur TI rapport 5A RS485+impul MID façade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 160...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956077605

Réf. Sonepar

00158607760

Réf. Fournisseur

EM21072DAV53HOSPFBP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

160...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

277...415 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

10...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage en saillie

largeur en nombre de modules:

4

type d'interface:

RS-485

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac sur TI rapport 5A RS485+impulsions - Certifié selon la Directive MID - Façade d'armoire - Format 72x72