fin de vie

Carlo Gavazzi - Connecteur M12 3 fils droit longueur 5m PVC - CONE13NF-S5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Connecteur M12 3 fils droit longueur 5m PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 5000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - positionnement libre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870404288

Réf. Sonepar

00158015001

Réf. Fournisseur

CONE13NF-S5

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

5000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

positionnement libre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

1

revêtement du boîtier:

non revêtu

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

40...105 °C

température de fonctionnement:

40...105 °C

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.34 mm²

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

0

classe de protection (IP), monté:

IP67

Cordon fiche M12 droite, femelle, 3 fils, câble PVC 5m, IP67, température -40 - +105°C