Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils coudé longueur 2m PVC - CONE14NF-A2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 2000 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - positionnement libre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE CONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870404332
Réf. Sonepar
00158015011
Réf. Fournisseur
CONE14NF-A2
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
2000 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
positionnement libre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
revêtement du boîtier:
non revêtu
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température ambiante:
40...105 °C
température de fonctionnement:
40...105 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.34 mm²
avec raccordement PE:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
0
classe de protection (IP), monté:
IP67