fin de vie

Carlo Gavazzi - Connecteur M8 4 fils droit longueur 5m PVC - CONE54NF-S5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Connecteur M8 4 fils droit longueur 5m PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 5000 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - positionnement libre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870403403

Réf. Sonepar

00158014995

Réf. Fournisseur

CONE54NF-S5

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

5000 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

positionnement libre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

2

revêtement du boîtier:

non revêtu

isolation des fils:

polypropylène (PP)

matériau du revêtement de contact:

or

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température ambiante:

40...105 °C

température de fonctionnement:

40...105 °C

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur M8 4 fils droit longueur 5m PVC