Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph cmd ca zero de tension 600V 60A protection temp. - RGC1A60A60GGUP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph cmd ca zero de tension 600V 60A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RGC1A

EAN

5350035422199

Réf. Sonepar

00158016721

Réf. Fournisseur

RGC1A60A60GGUP

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

14.8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique1 pôle, montage rail DIN, disposition en U, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 60Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions et les surchauffes