Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(V) proportionnel 16cycles 3x65A ctrl charge - RGC3P60V65C16AFM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana(V) proportionnel 16cycles 3x65A ctrl charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 66 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 66 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE RGC3P

EAN

5350035426548

Réf. Sonepar

00158542654

Réf. Fournisseur

RGC3P60V65C16AFM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

66 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

66 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (16x FC) , surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 65Aca, entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, alimentation ext 90-250Vca, protection contre les surtensions