Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 5...32 V
tension de fonctionnement - 42...660 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 15.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035423462
Réf. Sonepar
00158542346
Réf. Fournisseur
RGCM3A60D15GKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
5...32 V
tension de fonctionnement
42...660 V
nombre de phases
3
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
15.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
5.8 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Oui
Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x16A