fin de vie

Carlo Gavazzi - Demarreur pompe 3ph 220-600V 55A 100-240v+o-l - RSWT6055GGV111

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Demarreur pompe 3ph 220-600V 55A 100-240v+o-l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 55 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035428306

Réf. Sonepar

00158542830

Réf. Fournisseur

RSWT6055GGV111

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

55 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...660 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

85...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur pompe 3ph 220-600V 55A 100-240v+o-l