Carlo Gavazzi - Detecteur inductif 40x40 ca-cc NF - IC40CNN30CCT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type d'activation - cible métallique
type d'interface - sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE IC40C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870326658
Réf. Sonepar
00158031400
Réf. Fournisseur
IC40CNN30CCT1
Marque
Carlo Gavazzi
matériau du boîtier/corps:
plastique
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Les Atouts de la gamme:
Détecteurs inductifs en format rectangulaire 40x40x118mm avec tête orientable multi position et bornier de raccordement à vis. Portée 30Mmm. Alimentation 10-30VCC ou 20-265VCA/VCC, Sortie NPN NO/NF ou PNP NO/NF ou CA/CC No ou NF ou NO/NF.IP67.Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.


