Carlo Gavazzi - Detecteur inductif 40x40 ca-cc no - IC40CNN30COT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
type d'activation - cible métallique
type d'interface - sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE IC40C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870326641
Réf. Sonepar
00158031401
Réf. Fournisseur
IC40CNN30COT1
Marque
Carlo Gavazzi
matériau du boîtier/corps:
plastique
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs


