Carlo Gavazzi - Detecteur inductif acier inox M5 haute temp. NPN NO, cable - IA05BSF08NOHT-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 0.8 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE IA05
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870282275
Réf. Sonepar
00158031148
Réf. Fournisseur
IA05BSF08NOHT-K
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
0.8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Les Atouts de la gamme:
Détecteurs inductifs ancienne génération avec caractéristiques spéciales tels que boîtiers miniatures M5,M8, haute température en boîtiers M5,M8,M12,M18 et M30, Namur en Boîtiers M12,M18,M30. Modèles en Laiton nickelé, Inox et Polyester. Versions noyables et non noyables. Alimentation 10-30VCC ou 7-9VCC(Namur). Sorties NPN ou PNP, NO ou NF et Namur. IP67.Raccordements câble 2m ou connecteur M12. Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.


