fin de vie

Carlo Gavazzi - Detecteur inductif fourche NAMUR cable - DU3.5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Detecteur inductif fourche NAMUR cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'activation - cible métallique

  • type d'interface - sans

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870002187

Réf. Sonepar

00158030029

Réf. Fournisseur

DU3.5

Marque

Carlo Gavazzi

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif fourche NAMUR cable