Carlo Gavazzi - Detecteur inductif fourche NAMUR cable - DU5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'activation - cible métallique
type d'interface - sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
possibilité de mise en cascade - Non
SIL conformément à IEC 61508 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5709870002194
Réf. Sonepar
00158030030
Réf. Fournisseur
DU5
Marque
Carlo Gavazzi
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs


