Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons acier inox M18 NPN cable - UA18EAD04NPTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons acier inox M18 NPN cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 50...400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870386751

Réf. Sonepar

00158038675

Réf. Fournisseur

UA18EAD04NPTI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

50...400 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

50 mm

longueur du capteur:

86.3 mm

distance ajustable:

50...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

45 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

500 mA

température ambiante:

20...60 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

10 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur à ultrasons, boîtier acier inoxydable M18, câble 2m, Sn 50-400mm, sortie NPN x 2, alimentation 15-30Vcc, courant de sortie 500mA, température -20-60°C, temps réponse 50ms, fréquence commutation 10Hz, IP67, apprentissage