Carlo Gavazzi - Detecteur ultrasons DR acier inox M30 4-20mA+PNP, connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 350...3500 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d’alimentation - 12...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870387147
Réf. Sonepar
00158038714
Réf. Fournisseur
UA30EAD35PGM1TI
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
plage de mesure de la longueur
350...3500 mm
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
tension d’alimentation
12...30 V
finition de la solution analogique
4 mA ... 20 mA
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
procédé de réglage
Teach-In
diamètre du capteur
30 mm
type de tension
DC
zone aveugle
350 mm
longueur du capteur
100 mm
distance ajustable
350...3500 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
analogique
courant à vide
50 mA
écart de linéarité relatif
1 %
courant de sortie max.
100 mA
température ambiante
20...70 °C
précision de répétition relative
1 %
fréquence de commutation
2 Hz
synchronisation possible
Non
matériau de la surface active du capteur
verre
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la gaine de câble
autre
numéro AWG
22
Détecteur ultrasons DR acier inox M30 4-20mA+PNP, connecteur