Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph-3ph DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 82 mm
largeur - 119 mm
profondeur - 94 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035073728
Réf. Sonepar
00158274023
Réf. Fournisseur
RHS301
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur
82 mm
largeur
119 mm
profondeur
94 mm
Dissipateur thermique 1ph-3ph DIN
NoticePDF