Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 82 mm
largeur - 44 mm
profondeur - 48 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035072035
Réf. Sonepar
00158274021
Réf. Fournisseur
RHS100
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
hauteur
82 mm
largeur
44 mm
profondeur
48 mm
Dissipateur thermique 1ph rail DIN
NoticePDF