Carlo Gavazzi - Dupline ascenseur e-s 2e-2s npn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870228624
Réf. Sonepar
00158011330
Réf. Fournisseur
G21404421700
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
mode de pose
encastré
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
Dupline
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Dupline® ascenseur émetteur-récepteur 2 entrées contacts ou transistor, 2 sorties transistor NPN, LED d’indication d’alimentation et porteuse. Fonctionnement 3-fils avec une alim. CC sur le 3ème fil. Alimentation 10-30Vcc