Carlo Gavazzi - Dupline emetteur 4 entree contact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - autre
nombre d'entrées - 4
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870257891
Réf. Sonepar
00158011362
Réf. Fournisseur
G21104401
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
mode de pose
autre
nombre d'entrées
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de détection externe requise
Non
indice de protection (IP)
IP20
Dupline® émetteur 4 entrées contact
Les Atouts de la gamme:
Le Dupline® Carlo Gavazzi est un bus de terrain qui offre des solutions pour un large éventail d'applications. Le système est capable de transmettre plusieurs signaux numériques et analogiques sur plusieurs kilomètres, via un câble ordinaire à 2 conducteurs. Sa conception modulaire et son principe de fonctionnement simple le rendent facile à utiliser dans toutes les applications. Les solutions sont conçues en combinant les modules Dupline®, y compris les modules d'e/s numériques et analogiques, les interfaces PLC et PC, les HMI et les modems. Tous les modules se connectent au même câble à 2 fils, qui est utilisé pour échanger des données entre les modules et le contrôleur central.