fin de vie

Carlo Gavazzi - Dupline emetteur 4e analog universelles 230Vca - G34296470230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline emetteur 4e analog universelles 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870251035

Réf. Sonepar

00158011338

Réf. Fournisseur

G34296470230

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Oui

grandeur d'entrée de courant:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® module universel d?entrées analogiques avec alimentation externe. 4 entrées analogiques isolées. Entrées individuelles configurables (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 VCC). Alimentation 230 = 230 Vca