fin de vie

Carlo Gavazzi - Dupline irrigation console programmation-test highline - GHTU8

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline irrigation console programmation-test highline

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - serrure à clé

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870300610

Réf. Sonepar

00158014045

Réf. Fournisseur

GHTU8

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

serrure à clé

mode de pose:

autre

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

couplage au bus inclus:

Oui

Dupline® irrigation console de test pour contrôle-commande des adresses. Signaux digitaux BCD multiplexés et analogiques 8 bits. Alimenté par le bus. Options d?auto-maintien des signaux digitaux et de lecture des valeurs BCD multiplexées