fin de vie

Carlo Gavazzi - Dupline module maitre Modbus esclave - G21960005700

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline module maitre Modbus esclave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - saillie

  • avec affichage - Non

  • nombre d'interfaces en série - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870260693

Réf. Sonepar

00158014034

Réf. Fournisseur

G21960005700

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

saillie

avec affichage:

Non

nombre d'interfaces en série:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

24 V

Dupline® ascenseur générateur maître 128 adresses. Port RS485-RS232 Modbus-RTU esclave. LED d?indication alimentation, porteuse et RS485-Tx. Fonctionnement 3-fils avec une alim. CC sur le 3ème fil. Alimentation 10-30Vcc