Carlo Gavazzi - Dupline passerelle Modbus RTU SUBD25 - GTI50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DUPLINE INDUSTRIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870260679
Réf. Sonepar
00158018029
Réf. Fournisseur
GTI50
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
taux de transmission max.:
19200 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP00


