fin de vie

Carlo Gavazzi - Dupline recepteur digital sortie relais 1r 115 Vca - G34301149115

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline recepteur digital sortie relais 1r 115 Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5709870168852

Réf. Sonepar

00158010136

Réf. Fournisseur

G34301149115

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Dupline® récepteur digital sortie relais 1r 115 Vca