fin de vie

Carlo Gavazzi - Dupline Safe module de programmation USB - GS73800081

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline Safe module de programmation USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE DUPLINE SAFE - SÉCURITÉ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870376615

Réf. Sonepar

00158000393

Réf. Fournisseur

GS73800081

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

beige

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

couplage au bus inclus:

Oui

Dupline® Safe Unité de configuration USB. Outil de programmation basé sous Windows pour modules d?entrée et de sortie relais de sécurité. Alimenté par le port USB