Carlo Gavazzi - Dupline Safe repeteur (booster) 115Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870335001
Réf. Sonepar
00158033500
Réf. Fournisseur
GS38920000115
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
8
modem GSM intégré
Non
horloge DCF intégrée
Non
tension assignée (Ue)
115 V
Dupline® Safe Répétiteur de signaux pour accroître la distance de transmission. Régénère le signal de porteuse Dupline® à travers une sortie génératrice d’adresses. Alimentation 115 Vca