Carlo Gavazzi - Inverseur moteur 2ph 400Vca 2.2kW ca IP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 90...140 V
tension de fonctionnement - 40...530 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 90...140 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035413623
Réf. Sonepar
00158541362
Réf. Fournisseur
RR2A48LA220
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
90...140 V
tension de fonctionnement
40...530 V
nombre de phases
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
90...140 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
5 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Non
Inverseur moteur 2ph 400Vca 2.2kW ca IP