Carlo Gavazzi - Kit de condensateur de démarrage externe - STARTCAP-200UF-SMA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Kit de condensateur de démarrage externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 0...330 V

  • shunt interne - Non

  • avec affichage - Non

  • régulation du couple de rotation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035434093

Réf. Sonepar

00158543409

Réf. Fournisseur

STARTCAP-200UF-SMA

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

0...330 V

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

65 °C

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

Condensateur de démarrage moteur pour démarreur progressif RSBS. Valeur nominale : 200uF 330Vca