Carlo Gavazzi - Licence de base - Jusqu'à 20 passerelles pour logciel énergétique "EM2 serveur" - EM2SERVERSTDL1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Licence de base - Jusqu'à 20 passerelles pour logciel énergétique "EM2 serveur"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - logiciel d'application

  • langue - multilingue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956072143

Réf. Sonepar

00158607214

Réf. Fournisseur

EM2SERVERSTDL1

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

logiciel d'application

langue:

multilingue

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Logiciel de surveillance énergétique "EM2 serveur" - Licence de base - Jusqu'à 20 passerelles

Les Atouts de la gamme:

Em2-Server est une solution cloud capable d'agréger les informations de jusqu'à 100 installations alimentées par des unités UWP 3.0 ou VMU-C EM. Les données des usines sont transmises via Internet, stockées dans la base de données intégrée et présentées par l'interface Web intégrée. Em2-Server + UWP 3.0 ou VMU-C EM est une architecture solide, fiable et prête à l'emploi qui permet de gérer plusieurs projets de sites. Système d’exploitation compatible avec la technologie VMWARE 64 bit. BDD relationnelle SQL de classe industrielle. Interface utilisateurs Intégrée multi-utilisateurs, interface web multilingue.