fin de vie

Carlo Gavazzi - Module de securite - NA13D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de securite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 21.6...26.4 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8032529964190

Réf. Sonepar

00158360081

Réf. Fournisseur

NA13D

Marque

Carlo Gavazzi

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil de base

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

21.6...26.4 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

sans

type de tension d'actionnement:

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction silence:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114 mm

Module de securite