fin de vie

Carlo Gavazzi - Module mesure environnement sonde PT / e ana. mA pour VMUC EM - VMUP2TCWXSEM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module mesure environnement sonde PT / e ana. mA pour VMUC EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - extension

  • nombre d'entrées - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956067668

Réf. Sonepar

00158606766

Réf. Fournisseur

VMUP2TCWXSEM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

extension

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Non

grandeur d'entrée de courant:

Non

indice de protection (IP):

IP00

Module accessoire mesure environnement sonde pour VMUC EM, 2 sondes de type à température “Pt”, entrées de mesure de vitesse d'impulsions et analogiques 20mA, alimentation propre à partir de l'unité VMUC ou VMU-M, rail DIN, IP40

Les Atouts de la gamme:

Module de mesure de variables environnementales. 2 entrées température, 1 entrée analogique et 1 entrée de comptage d’impulsions. Bus local : 1 VMU-P par bus. Autoalimenté à partir du module VMU-M.