Carlo Gavazzi - Passerelle Dupline Profinet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
nombre d'interfaces en série - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956080865
Réf. Sonepar
00158608086
Réf. Fournisseur
GS33910060800
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Dupline
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage
Non
nombre d'interfaces en série
1
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
2
modem GSM intégré
Non
horloge DCF intégrée
Non
tension assignée (Ue)
24 V
Passerelle Dupline® Profinet
Les Atouts de l'article:
Passerelle Profinet avec fonction d’esclave. Jusqu’à 7 générateurs maîtres peuvent être connectés via le bus RS485 HS. Tous les signaux Dupline® du générateur maître sont disponibles sur Profinet. Lecture et contrôle jusqu’à 7 réseaux Dupline® via Profinet. Mini serveur web pour le diagnostic de Profinet et disponibilité des réseaux Dupline®. Alimentation 24VCC.
Les Atouts de la gamme:
Le bus de terrain DuplineSafe Carlo Gavazzi a été développé en étroite collaboration avec le groupe TÜV Rheinland. DuplineSafe offre une solution flexible et facile à câbler et conforme à la norme IEC/en 61508-SIL3, IEC/en 62061-SIL3 et ISO/EN13849-1 pl e. La fonction diagnostic rapide et précise réduit les temps d'arrêt des installations. De grands avantages peuvent être obtenus en utilisant la communication de bus avec les systèmes de sécurité. L'indication immédiate des causes pour les arrêts de production permet une réduction significative des temps d'arrêt, en particulier dans les grandes installations et les usines.