Carlo Gavazzi - Reflecteur 40 x 60 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870173160
Réf. Sonepar
00158037066
Réf. Fournisseur
ER4060
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme
rectangulaire
hauteur
40 mm
largeur
60 mm
diamètre externe
0 mm
nombre de trous de fixation
2
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Réflecteur 40 x 60 mm