Carlo Gavazzi - Reflecteur circulaire 84 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
hauteur - 0 mm
largeur - 7.4 mm
diamètre externe - 84 mm
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870048949
Réf. Sonepar
00158037006
Réf. Fournisseur
ER4
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme
rond
hauteur
0 mm
largeur
7.4 mm
diamètre externe
84 mm
nombre de trous de fixation
1
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Réflecteur circulaire 84 mm